カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 整備工具・収納(39)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • WURTH ELEKTRONIK(463)
  • RS PRO(335)
  • MURATA(村田製作所)(195)
  • メディアカバーマーケット(153)
  • 三菱ふそう(79)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(71)
  • SOURIAU(71)
  • HUBER & SUHNER(69)
  • AMPHENOL(65)
  • キングジム(57)
  • プラス[家具](56)
  • brembo(53)
  • IKURATOOLS(育良精機)(47)
  • ホンダ(41)
  • KEMET(36)
  • SPARKFUN(33)
  • Altrider (アルトライダー)(31)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ur 18」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mmBOURNS(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A18L BOURNS93R1A-R22-A18LBOURNS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
91A1A-B28-B18L BOURNS91A1A-B28-B18LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 BOURNSリードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入BOURNS
15,980税込17,578
1セット(160個)
7日以内出荷
BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78
リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入 BOURNSリードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入BOURNS
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-27
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29V, CDSOD323-T18SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 29V, CDSOD323-T18SCBOURNS
159,800税込175,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 29V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 5個入BOURNS
579税込637
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7024-25
巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 1000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 1.5 mH 18A 1セット 1000個入BOURNS
109,800税込120,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:18A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-63
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2.2nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2.2nF 1袋 10個入BOURNS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:100A●静電容量:2.2nF●長さ:8mm●厚さ:1.6mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-76
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1袋 25個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
BournsZVHTシリーズ低電圧多層バリスタ(950pF)は、低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力短い応答時間低感度RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7033-74
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 25個入BOURNS
699税込769
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6969-72
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1袋 50個入BOURNS
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7028-82
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1袋 25個入BOURNS
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7028-99
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7029-75
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1袋 50個入BOURNS
4,398税込4,838
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 210 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7032-99
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 210pF 1セット 50個入BOURNS
759税込835
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:210pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6964-14
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 25個入BOURNS
989税込1,088
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6971-42
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 950pF 1セット 3500個入BOURNS
87,980税込96,778
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:950pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-12
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1袋 25個入BOURNS
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 355 pF 静電容量)は、高電圧領域の高電圧サージから高電圧の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7030-01
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入BOURNS
129,800税込142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-47
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 50個入BOURNS
839税込923
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6966-41
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6968-04
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 25個入BOURNS
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-48
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入BOURNS
759税込835
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6967-72
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 4000個入BOURNS
69,980税込76,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6967-19
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 2.6nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 2.6nF 1袋 25個入BOURNS
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.6nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7031-78
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 4000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1セット 4000個入BOURNS
129,800税込142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6971-55
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入BOURNS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-7029-14
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180MBOURNS
29,980税込32,978
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 18 μH。最大直流電流 = 5.5A。パッケージ/ケース = 1210。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。高さ = 10mm。寸法 = 12 x 12 x 10mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 35mΩ。シリーズ = SRR1210。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 8MHz。最小品質ファクター = 13℃。E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入BOURNS
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6977-20
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入 BOURNS酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 20個入BOURNS
259税込285
1セット(20個)
7日以内出荷
Bourns Electronics バリスタ ESD クランププロテクタは、静電容量と漏洩電流が低く、目に見えない負荷保護を実現します。複数回の静電気放電への耐性 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18Vアズワン品番65-6978-90
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0MBOURNS
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.3mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.125W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.125WBOURNS
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
17 mmロータリオーディオポテンショメータ - PDB18シリーズ. Bourns PDB18シリーズデュアルギャングドロップイン交換用「オーディオポット」、リニアテーパータイプ 用途: オーディオセット、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、電気製品. カーボンエレメント センターディテント ローレット加工金属シャフト PCピン垂直 / 下向き
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.125W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 20mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
PDB182-K220K-104B BOURNSPDB182-K220K-104BBOURNS
259税込285
1個
当日出荷
Bourns ポテンショメータ 50kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 50kΩBOURNS
44,980税込49,478
1セット(45個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KL BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.9 mH, 90mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-392KLBOURNS
5,698税込6,268
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 3.9 mH。最大直流電流 = 90mA。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 7.8mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 18Ω。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 1MHz。最小品質ファクター = 28℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100MLBOURNS
11,980税込13,178
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100MBOURNS
46,980税込51,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812BOURNS
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応