バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入BOURNS7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69