カテゴリ
- 整備工具・収納(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(8)
- EIKO(栄工舎)(6)
- EPCOS(11)
- HARWIN(31)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NOK(6)
- omron(オムロン)(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SMC(50)
- トヨタ(20)
- ニッサン(7)
- ホンダ(187)
- 三菱電機(179)
- 共立(24)
- 新ダイワ(63)
- 東和制電工業(TOWA)(30)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「v430」の検索結果
特価
関連キーワード

バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入
BOURNS¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-02
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入
BOURNS¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:275V 150pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:275V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-21
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 1000個入
BOURNS¥16,980税込¥18,6781袋(1000個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-6929-74
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc 1袋 10個入
BOURNS¥209税込¥2301袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:473V dc●制限電圧:710V●クランプ電流:25A●シリーズ:MOV-10DxxxK●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-6948-96
Bourns 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:473V dc, MOV-14D431KTR
BOURNS¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷仕様バリスタ電圧 = 430V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 473V dc制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50ARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら