カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • エスコ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • JAPPY(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • CKD(1)
  • 制研化学工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • ツカサ電工(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v44j」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-65
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 8nF 1セット 5個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:8nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7109-03
  • バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:20V dc 810pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:17V ac●最大直流定格電圧:20V dc●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:810pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7108-94
電気系統用工具カテゴリ