カテゴリ

  • 整備工具・収納(29)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • マルヤス電業(490)
  • SMC(103)
  • RS PRO(83)
  • 東和制電工業(TOWA)(76)
  • STMicro(73)
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • ハーティング(34)
  • SIEMENS(29)
  • 富士電機(28)
  • LITTELFUSE(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(27)
  • AMPHENOL(19)
  • CIO(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • EAO(17)
  • サンワサプライ(16)
  • エスコ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v65a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入

    BOURNS
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7026-24
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-40
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入

    BOURNS
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1袋 25個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1060 pF 静電容量)は、高電圧領域における高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-37
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    74,980税込82,478
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7043-93
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-55
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入

    BOURNS
    96,980税込106,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-35
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    41,980税込46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6970-23
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 25個入

    BOURNS
    829税込912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6961-54
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入

    BOURNS
    87,980税込96,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6961-53
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7033-73
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 50個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6965-89
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    68,980税込75,878
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1袋 25個入

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 470 pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-50
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1袋 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 710 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-76
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入

    BOURNS
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 470pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:470pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-99
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入

    BOURNS
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6958-73
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-05
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    789税込868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
  • バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
  • バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:50 Vrms, 65 V dcアズワン品番65-7118-60
  • バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    56,980税込62,678
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    76,980税込84,678
    1リール(5000個)
    7日以内出荷