カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • CKD(21)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(235)
  • SAMTEC(43)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(59)
  • SMC(156)
  • STMicro(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • VISHAY(66)
  • YAGEO(94)
  • アネスト岩田(26)
  • エスコ(37)
  • ナカバヤシ(30)
  • ニッサン(79)
  • ホンダ(125)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • 東邦歯科産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w101」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-101ELF

    BOURNS
    ¥109税込¥120
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • 3299W-1-101LF BOURNS

    3299W-1-101LF

    BOURNS
    ¥479税込¥527
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-101LF BOURNS

    3296W-1-101LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
  • 3386W-1-101LF BOURNS

    3386W-1-101LF

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
  • 3266W-1-101LF BOURNS

    3266W-1-101LF

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-101ELF

    BOURNS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。自動車規格 = AEC-Q。シリーズ = CRM2512。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63
  • Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF BOURNS

    Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-JW-101ELF

    BOURNS
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5000個)
    8日以内出荷
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-101LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 1回転型 3386W-1-101LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 3.15 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386W側面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 25回転型 3299W-1-101LF

    BOURNS
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-101LF

    BOURNS
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 12回転型 3224W-1-101E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω 表面実装 12回転型 3224W-1-101E

    BOURNS
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
    仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3224終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 100Ω

    BOURNS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE

    BOURNS
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC50 1W 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 1 W で動作し、金属ストリップ技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:メタルストリップ●パッケージ/ケース:TC50●許容差:±0.01%●定格電力:1Wアズワン品番65-6978-87
  • SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ TC200 100mW 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥189税込¥208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mWアズワン品番65-6979-30
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 BOURNS

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6949-67
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-27
  • SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入

    BOURNS
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-28
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 4000個入

    BOURNS
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 250 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。表面実装タイプ 動作温度: -55 → 155 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-7043-34
  • Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ BOURNS

    Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 2012サイズ 0.5W 10mΩ

    BOURNS
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1リール(250個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 BOURNS

    抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    BOURNS
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6946-78
  • PWR2010W1R00JE BOURNS

    PWR2010W1R00JE

    BOURNS
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
  • Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001F BOURNS

    Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001F

    BOURNS
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応