カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ホンダ(130)
- MAZDA(マツダ)(126)
- SMC(61)
- ニッサン(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- タカチ電機工業(14)
- NSK(日本精工)(12)
- シャープ(8)
- 太陽工業(8)
- TRUSCO(8)
- THK(7)
- i-PRO(7)
- ワグナム(7)
- ELPA(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「w501」の検索結果
特価

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 25回転型 3296W-1-501LF
BOURNS¥369税込¥4061個7日以内出荷上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 1回転型 3362W-1-501LF
BOURNS¥169税込¥1861個7日以内出荷サーメット1 / 4インチ正方形500 mW側面調整3362Wシリーズ. BournsR 3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応 内蔵基板スタンドオフ マルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.6mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 12回転型 3266W-1-501LF
BOURNS¥629税込¥6921個7日以内出荷3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整. Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R ). 小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3266終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.71mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 12回転型 3269W-1-501LF
BOURNS¥599税込¥6591個7日以内出荷12回転250 mW 1/4インチ3269Wシリーズ. BournsR 3269Wシリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 安定した、無限分解能サーメット素子 垂直及び水平方向調整スタイル 表面実装製造プロセスに対応仕様最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3269終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 6.35mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E
BOURNS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE
BOURNS¥249税込¥2741個7日以内出荷PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5