カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(2)
  • Anker(アンカー)(59)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • CIO(62)
  • NEC(90)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • SMC(158)
  • StarTech.com(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • WELWYN(51)
  • XP POWER(55)
  • YAGEO(97)
  • イトーキ(86)
  • エスコ(56)
  • エレコム(131)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,452)
  • カシムラ(53)
  • サンワサプライ(47)
  • 富士インパルス(393)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w5w」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
  • Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA

    BOURNS
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 100Ω

    BOURNS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 150Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 150Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 150Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 0Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 0Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥239税込¥263
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 0Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 220Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 2kΩ

    BOURNS
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 22Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 22Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 33Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 33Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥239税込¥263
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 33Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凹型 CAT16シリーズ. 凹型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ. Bourns CAT16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。
    仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = 凹型許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.55 x 0.5mmシリーズ = CAT16動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-201E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-201E

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102E

    BOURNS
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502E

    BOURNS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-204E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-204E

    BOURNS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-503E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-503E

    BOURNS
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-105E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-105E

    BOURNS
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-203E

    BOURNS
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E

    BOURNS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3 BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 7mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R007E-3

    BOURNS
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7m
  • Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2 BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 4mΩ, 2512 (6432M), 2W CRE2512-FZ-R004E-2

    BOURNS
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。
    仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRE動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4m
  • Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1.5kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥239税込¥263
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 3.3kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥219税込¥241
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 3.3kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, TO-263, 35W PWR263S-35-1000J

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. 35 W 5 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>;2 ;/sup>;PAKパッケージに収納されています。 35 Wは、バックプレート温度が25 ℃の場合の最大定格電力です。 他のバックプレート温度のディレーティング曲線を参照してください。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、幅広い抵抗範囲を備えています。 このシリーズは、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 これらの抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>;2 ;/sup>;PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションに使用できます。 その他の用途には、航空宇宙、車載、鉄道装置があります。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns 巻線抵抗器 Wシリーズ BOURNS

    Bourns 巻線抵抗器 Wシリーズ

    BOURNS
    ¥789~税込¥868~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 100Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 68Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 68Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 68Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥259税込¥285
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 33kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 33kΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 33kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm端子数 = 8動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 470Ω  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 470Ω 素子数:4

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 抵抗アレイ, 1MΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNS

    Bourns 抵抗アレイ, 1MΩ, 0.25W, ±5%, 素子数:4

    BOURNS
    ¥199税込¥219
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
    仕様抵抗 = 1MΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 330Ω  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 330Ω 素子数:4

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 1kΩ  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 1kΩ 素子数:4

    BOURNS
    ¥73~税込¥80~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 10kΩ  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 10kΩ 素子数:4

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 1.5kΩ  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 1.5kΩ 素子数:4

    BOURNS
    ¥219税込¥241
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 500kΩ

    BOURNS
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Bourns チップアレイ抵抗器 15Ω  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 15Ω 素子数:4

    BOURNS
    ¥199~税込¥219~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ω抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16端子数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns チップアレイ抵抗器 15kΩ  素子数:4 BOURNS

    Bourns チップアレイ抵抗器 15kΩ 素子数:4

    BOURNS
    ¥139税込¥153
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0804 (2010M)定格電力 = 0.125W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = ISOL長さ = 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm寸法 = 2 x 1 x 0.35mmシリーズ = CAY10温度係数 = ±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応