カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- スリーピース(40)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- 大阪製罐(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- セントラルコンベヤー(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- キングジム(2)
- CKD(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ニシキ工業(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- エスコ(1)
- 東日製作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wr1000」の検索結果
特価

Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F
BOURNS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(50個)7日以内出荷仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R100F
BOURNS¥749税込¥8241個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m