カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • スリーピース(40)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • 大阪製罐(5)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • セントラルコンベヤー(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • キングジム(2)
  • CKD(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ニシキ工業(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • エスコ(1)
  • 東日製作所(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr1000」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F BOURNS

    Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F

    BOURNS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100F BOURNS

    Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100F

    BOURNS
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F BOURNS

    Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F

    BOURNS
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
  • Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R100F BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, DPAK, 25W PWR163S-25-R100F

    BOURNS
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m