カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • WURTH ELEKTRONIK(133)
  • TRUSCO(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • マキタ(8)
  • ノーリツイス(2)
  • NOK(2)
  • KSフィルター(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • オースミ電機(1)
  • 大阪魂(1)
  • ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr180」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELF

    BOURNS
    199税込219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
  • Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF

    BOURNS
    189税込208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
関連キーワード
机 180特集