カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ELPA(1)
  • KSフィルター(2)
  • NOK(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • Qlight(33)
  • TDK(5)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(3)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(3)
  • 富士フイルム(3)
  • 日油技研工業(1)
  • 日立(1)
  • 旭光電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr70」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PWR221T-30-4R70J BOURNS

    PWR221T-30-4R70J

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J BOURNS

    Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J

    BOURNS
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応