カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- CIO(7)
- CKD(3)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- KSフィルター(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(938)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(2)
- ゴールドキャスター(3)
- マキテック(11)
- ミヤコ(3)
- ミヤナガ(3)
- メイキコウ(11)
- 内田洋行(2)
- 岩田製作所(2)
- 東正車輛(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ws200」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J
BOURNS¥739税込¥8131袋(20個)8日以内出荷抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500J
BOURNS¥479税込¥5271袋(25個)8日以内出荷WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら