カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • BULGIN(15)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • RECOM(3)
  • RS PRO(10)
  • SMC(51)
  • SWAGE-LINE(9)
  • イスカル(2)
  • エスコ(6)
  • バンドー化学(8)
  • ビシャモン(3)
  • ホンダ(3)
  • リーベックス(16)
  • 共立(40)
  • 岡崎精工(2)
  • 新ダイワ(282)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x0505」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3296X-1-505LF BOURNS

    3296X-1-505LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-505LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5MΩ スルーホール 25回転型 3296X-1-505LF

    BOURNS
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    側面調整3296Xシリーズ. BournsR 3296Xシリーズ3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
    仕様最大抵抗 = 5MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器 5MΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 5MΩ

    BOURNS
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
90505-sx0-003特集