カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 日立(1)
  • APEM(1)
  • MT(森山鉄工)(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x403a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.001 mH, 1.15A, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-100ML

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 0.001 mH最大直流電流 = 1.15Aパッケージ/ケース = 0403長さ = 3.2mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 33MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応