カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- brembo(2)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MICRONEL(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アイリスチトセ(1)
- ウッドワン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- スズキ(1)
- ニッサン(1)
- 富士電機(1)
- 進電テクノロジー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xk-09」の検索結果
特価

Bourns ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:9
BOURNS¥839税込¥9231袋(25個)翌々日出荷シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ネットワーク抵抗器, 10kΩ, 素子数:9
BOURNS¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷シリーズ = 4600XkΩ。抵抗器の数 = 9。許容差 = ±2%。定格電力 = 1.25W。1素子当りの定格電力 = 0.2W。パッケージ/ケース = SIP。ケーススタイル = フォーマル。回路図 = BUS。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = Through Holemm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。長さ = 25.35mm。最大動作温度 = +125℃。端子数 = 10℃。9素子バス型抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応