カテゴリ

  • 整備工具・収納(116)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ホンダ(522)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • KVK(11)
  • コクヨ(8)
  • エスコ(7)
  • 東京堂(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • ネグロス電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 宇佐美工業(4)
  • SMC(4)
  • 未来工業(4)
  • KSフィルター(4)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ソニー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zv-1」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入BOURNS
46,980税込51,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 580pF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 580pF 1セット 10個入BOURNS
789税込868
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:580pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6969-50
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 390pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 390pF 1袋 25個入BOURNS
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 390 pF )は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:390pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7028-89
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1袋 25個入BOURNS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、260 pF 静電容量の製品です。低電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-30
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1セット 3500個入BOURNS
66,980税込73,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-24
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入BOURNS
53,980税込59,378
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6969-34
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入BOURNS
769税込846
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
欠品中
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1袋 10個入BOURNS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 6500 pF 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7032-58
バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入BOURNS
71,980税込79,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:6.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6970-19
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1400 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7024-59
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入BOURNS
1,298税込1,428
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入BOURNS
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1袋 10個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7044-08
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1.8nF 1セット 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1.8nF 1セット 10個入BOURNS
739税込813
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.8nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-46
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6966-73
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入BOURNS
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-52
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入BOURNS
959税込1,055
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6972-25
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 25個入BOURNS
959税込1,055
1セット(25個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6964-45
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入BOURNS
46,980税込51,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 160 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-21
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-6964-69
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 390pF 1セット 2000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 390pF 1セット 2000個入BOURNS
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:390pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-88
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 5nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6972-54
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1袋 50個入BOURNS
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 165 pF 静電容量)は、繊細な電子デバイスを低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7030-87
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入BOURNS
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-40
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 2.3nF 1袋 10個入BOURNS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:2.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-40
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 2500個入BOURNS
77,980税込85,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7029-35
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 260pF 1セット 3500個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:260pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7043-93
バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入BOURNS
969税込1,066
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-66
バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入BOURNS
1,398税込1,538
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 510pF 1袋 25個入BOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、510 pF 静電容量を備え、繊細な電子機器を低電圧域での高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:510pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7026-24
電気系統用工具カテゴリ