カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • OWON(オウオン)(1)
  • Pico Technology(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 東芝(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000ns-20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCNW2611-500E

    BROADCOM
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Broadcom HCNW2611 オプトカプラは、 GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合デジタルゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。内部シールドは、 10 、 000 V/ ms のコモンモード過渡耐性仕様を保証しています。コモンモード除去( CMR ): 10 kV/ ms 以上 @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ° C )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、 SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 2.05Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCNWRoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤 100000特集