カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(1)
  • SMC(16)
  • ホンダ(13)
  • NSK(日本精工)(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 鹿島化学金属(UKB)(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • 第一計器(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • KMT(2)
  • アズワン(1)
  • バンドー化学(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KVK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「624z」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFBR-1624Z BROADCOM

    AFBR-1624Z

    BROADCOM
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFBR-2624Z BROADCOM

    AFBR-2624Z

    BROADCOM
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    AFBR-26x4Z 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z 25 9Z シリーズは、 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 85 ℃
    仕様最大データレート = 50MBdピーク感度波長 = 685nm標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応