カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(1)
- ホンダ(153)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(53)
- 渡辺電機工業(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
- ミスターマイスター(32)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(26)
- CONTEC(コンテック)(23)
- BOTTLE TECH(23)
- Little Giant(19)
- CLEVER LITTLE BOX(17)
- 東芝(13)
- nexperia(13)
- ゼノア(9)
- ON SEMICONDUCTOR(9)
- イスカル(8)
- TRUSCO(8)
- KENWOOD(8)
- 三菱(8)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「TTL」の検索結果

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ TTL出力 1 8-Pin スルーホール実装
BROADCOM¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = TTL最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SO最大入力電流 = 500 μA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 4500%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCNW139RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom 反射型光学式エンコーダ 反射型
BROADCOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様エンコーダー技術 = 反射型出力信号タイプ = TTL電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc解像度 = 75 LPI全体の高さ = 4.38mm全体の幅 = 6.23mm全体的な深さ = 4.38mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃スイッチング周波数 = 30 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Green diffused LED,HLMP1790 2mA
BROADCOM¥51,980~税込¥57,178~1セット(2000個)ほか7日以内出荷仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応