カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- BAGSTER (バグスター)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ROHM(2)
- SK(新潟精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- タナカ(1)
- マキタ(1)
- ミツビシ(18)
- 岩崎電気(1)
- 東芝(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500E
BROADCOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら