カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afbr-2624z」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFBR-2624Z BROADCOMAFBR-2624ZBROADCOM
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
AFBR-26x4Z 25x9Zシリーズ 光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies AFBR-26x4Z 25 9Z シリーズは、 mm のポリマー光ファイバ(POF)を使用した光ファイバレシーバで構成されています。この光ファイバレシーバは、 TTL ロジックファミリと互換性があります。AFBR-26x4Z 25x9Z 4ピンは、ロジック互換出力が可能な発光ダイオードを内蔵したデジタル IC で構成されています。汎用的なリンクハウジングに収容されたこれらのコンポーネントは、連動できるので、必要なスペースを最小限に抑えることができます。産業制御、ファクトリー・オートメーション、高電圧アイソレーション、接地ループ除去などの用途に使われています。. データ伝送信号レート DC 50 MBd TTL 出力ロジック:デジタル IC/PIN ダイオード内蔵 1mm プラスチック光ファイバ (POF) で最大距離 50 メートル 動作温度: -40 85 ℃
仕様最大データレート = 50MBdピーク感度波長 = 685nm標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応