カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • ADVANTEC(6)
  • Dahua(8)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(15)
  • DXアンテナ(16)
  • FEETECH(8)
  • Kawasaki(77)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • SMC(121)
  • Wera(8)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • チコーエアーテック(7)
  • ニコテック(5)
  • ホンダ(155)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ラムマウント(17)
  • 三菱ふそう(74)
  • 関西通信電線(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chf」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4511Z

    BROADCOM
    ¥529税込¥582
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mm挿入損失 = 2.8dB色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z

    BROADCOM
    ¥549税込¥604
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4513Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4513Z

    BROADCOM
    ¥499税込¥549
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = 青動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
    仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.3 x 12.2 x 18.8mmコネクタータイプ = Vプッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.3mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥429,800税込¥472,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの。- 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 5.2428Mbps標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥379,800税込¥417,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 125Mbit/s標準上昇時間 = 3.1ns標準降下時間 = 3.4nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0507ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
    仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 10.16 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 10.16mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4506Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4506Z

    BROADCOM
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = デュプレックスファイバサイズ = 1mm色 = ナチュラル動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
    仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508ZRoHS指令(10物質対応)対応