カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- TRACO POWER(44)
- フエニックス・コンタクト(28)
- brembo(16)
- StarTech.com(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- onsemi(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ATEN(8)
- NOK(7)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- RECOM(7)
- エレコム(4)
- イチネンTASCO(4)
- マスオカ(4)
- DXアンテナ(4)
- ラトックシステム(4)
- SPARKFUN(4)
- SystemBase(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「co 0015 v8」の検索結果

Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500E
BROADCOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-7860-000E
BROADCOM¥36,980税込¥40,6781セット(50個)7日以内出荷Avago Technologies シグマデルタ変調器. これらの小型絶縁アンプは、高度なシグマデルタ変調器技術を使用し、電力変換器のの電流と電圧を検出できます。相電流とバス電圧を正確に測定することができます。安全絶縁と高いコモンモード除去(CMR)性能を備えたこのシグマデルタ変調器は、従来のホール効果電流センサの代替品となります。汎用絶縁回路でのモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号などの用途に使用されています。仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 0.2Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-0631-500E
BROADCOM¥649,800税込¥714,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-063L-000E
BROADCOM¥49,980税込¥54,9781セット(100個)7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-060L-000E
BROADCOM¥25,980税込¥28,5781セット(100個)7日以内出荷オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-260L-300E
BROADCOM¥16,980税込¥18,6781セット(50個)7日以内出荷ブロードコム オプトカプラ ロジック出力仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 45ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応