カテゴリ

  • 制御機器(457)
  • 電気材料(22)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(6)
  • カクダイ(30)
  • タカチ電機工業(8)
  • 中部コーポレーション(6)
  • KOA(1,050)
  • RS PRO(572)
  • 大阪魂(444)
  • エスコ(411)
  • NSK(日本精工)(373)
  • Lumberg Automation(321)
  • ニッサン(294)
  • ジーエルサイエンス(290)
  • MAZDA(マツダ)(189)
  • SPARKFUN(184)
  • ユニカ(147)
  • ホンダ(144)
  • コバルテック(139)
  • ミツビシ(129)
  • ミヤナガ(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(467)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFBR-1624Z BROADCOM

    AFBR-1624Z

    BROADCOM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFBR-2624Z BROADCOM

    AFBR-2624Z

    BROADCOM
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-RNS001Z BROADCOM

    HFBR-RNS001Z

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-000E BROADCOM

    HCPL-7840-000E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7840-300E BROADCOM

    HCPL-7840-300E

    BROADCOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800-300E BROADCOM

    HCPL-7800-300E

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-RUS100Z BROADCOM

    HFBR-RUS100Z

    BROADCOM
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800A-000E BROADCOM

    HCPL-7800A-000E

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCNR200-000E BROADCOM

    HCNR200-000E

    BROADCOM
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-1521Z BROADCOM

    HFBR-1521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2521Z BROADCOM

    HFBR-2521Z

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDSP-5503 BROADCOM

    HDSP-5503

    BROADCOM
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル BROADCOM

    Broadcom インクリメンタル形 インクリメンタル

    BROADCOM
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HFBR-RLS010Z BROADCOM

    HFBR-RLS010Z

    BROADCOM
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEDS-5540#A06 BROADCOM

    HEDS-5540#A06

    BROADCOM
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2631-000E BROADCOM

    HCPL-2631-000E

    BROADCOM
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2630-000E BROADCOM

    HCPL-2630-000E

    BROADCOM
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2531-000E BROADCOM

    HCPL-2531-000E

    BROADCOM
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 1 8-Pin 表面実装

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HEDL-5540#A11 BROADCOM

    HEDL-5540#A11

    BROADCOM
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM

    光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒

    BROADCOM
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
    仕様長さ = 100m伝播モード = シングルモード終端処理 = 未処理終端コア直径 = 1mm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = シンプレックス減衰 = 150-270 dB/km @ 660 nmシリーズ = HFBRNRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-W343-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, ACPL-W343-000E

    BROADCOM
    999税込1,099
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SSOP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 43ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 40nsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-7501 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-7501

    BROADCOM
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300E BROADCOM

    Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7840-300E

    BROADCOM
    39,980税込43,978
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
    仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76.1dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.49dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500E

    BROADCOM
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-224-500E

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    AC入力フォトトランジスタオプトカプラ、Avago Technologies
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3 kV rms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー BROADCOM

    Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シングルモード、【片面/両面】シンプレックスHFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。寸法(mm)【ファイバ】1グレーシリーズHFBR-453xZコネクタ形状POFジャケット径(Φmm)29.97×9.39×6.1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバPlastic Optical動作温度範囲(℃)-40~+85
  • SP000063814 BROADCOM

    SP000063814

    BROADCOM
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2523Z BROADCOM

    HFBR-2523Z

    BROADCOM
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-7800A-500E BROADCOM

    HCPL-7800A-500E

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-316J-000E BROADCOM

    HCPL-316J-000E

    BROADCOM
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2231-300E BROADCOM

    HCPL-2231-300E

    BROADCOM
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCNW-3120-000E BROADCOM

    HCNW-3120-000E

    BROADCOM
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASMT-M015 BROADCOM

    ASMT-M015

    BROADCOM
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z BROADCOM

    Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z

    BROADCOM
    549税込604
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。
    仕様シリーズ = HFBR種類 = POF片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 1mmジャケット直径 = 2.2mm色 = グレー動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD

    BROADCOM
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601 BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-0601

    BROADCOM
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
...