カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • SMC(166)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • TDK(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • 東芝(5)
  • ネグロス電工(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • VISHAY(4)
  • Banner(4)
  • KITO(キトー)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • AMPHENOL(3)
  • RENESAS(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • タンガロイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-16s」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-3150-300EBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-314J-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, HCPL-314J-000EBROADCOM
23,980税込26,378
1セット(45個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPL
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3150-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3150-000EBROADCOM
15,980税込17,578
1セット(50個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3.75 kV論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-000EBROADCOM
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-J312-300EBROADCOM
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.95Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-3120-300EBROADCOM
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-316J-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, HCPL-316J-500EBROADCOM
529,800税込582,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装、出力デバイス = IGBT ゲートドライブ、チャンネル数 = 1、ピン数 = 16、パッケージタイプ = SO、入力電流タイプ = DC、標準上昇時間 = 0.1μs、最大入力電流 = 400 mA、絶縁電圧 = 5000 Vrms、論理出力 = あり、標準降下時間 = 0.1μs、シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ACPL-247-500EBROADCOM
299,800税込329,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
オプトカプラ、トランジスタ出力、Avago Technologies. 電源シーケンスコントローラ及び入出力インターフェイスアプリケーション用にDC入力シングル及びマルチチャンネルフォトトランジスタオプトカプラが使用されています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 2ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3.75 kV最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ACPL-247-560EBROADCOM
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応