カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- IXYS(3)
- 渡辺電機工業(3)
- MICROCHIP(2)
- NACHI(不二越)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ゲート工業(1)
- 阪上製作所(1)
- 岩崎製作所(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 大阪魂(1)
- GROUND ZERO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dsp-25」の検索結果

Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112
BROADCOM¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応