カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • ホンダ(17)
  • SPARKFUN(10)
  • スリーアールソリューション(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • パイロット(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • RS PRO(2)
  • KENWOOD(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • FACOM(1)
  • SIGEYI(1)
  • JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evolt」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E

    BROADCOM
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応