カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- SMC(20)
- タンガロイ(18)
- ホンダ(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- CHINO(チノー)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- GLOBE(旧堀内製作所)(2)
- アズワン(1)
- 三洋化成(1)
- シャープ(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- フジキン(1)
- 三菱電機(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jt32」の検索結果

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, ACPL-32JT-000E
BROADCOM¥43,980税込¥48,3781セット(45個)7日以内出荷特殊機能 絶縁DC-DCコンバータ用フライバックコントローラを内蔵 絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler(TM)絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。仕様最大順方向電圧 = 1.85Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応