カテゴリ
- 制御機器(43)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(6)
- DAIKO(大光電機)(101)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- KINGBRIGHT(98)
- ODELIC(オーデリック)(106)
- omron(オムロン)(70)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- RS PRO(375)
- SICK(49)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- エスコ(58)
- エレコム(42)
- オーム電機(104)
- コイズミ照明(93)
- ハーフェレ(109)
- ボウエキ(BOUEKI)(49)
- マリンテック(41)
- 三菱電機(312)
- 日動工業(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「led5」の検索結果

LED(5mm・黄・2.2V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.2発光色黄ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1
LED(5mm・赤橙・2.0V・20mA)
BROADCOM¥109税込¥1201個3日以内出荷備考すずメッキ電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤橙ピーク波長(nm)(typ)615測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応パッケージLED1輝度(cd/m2)(typ)1900-5500
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740
BROADCOM¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, シアン, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CE34-Y1CDD
BROADCOM¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750
BROADCOM¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700
BROADCOM¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155
BROADCOM¥68,980税込¥75,8781セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401
BROADCOM¥54,980税込¥60,4781セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD
BROADCOM¥2,198税込¥2,4181袋(20個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, アンバー, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EL1A-Z1KDD
BROADCOM¥119,800税込¥131,7801セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 5 x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1A-Z10DD
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.3 Lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DD
BROADCOM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, RGB, 表面実装, チップLED, HSMF-C118
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Broadcom, パネル, HLMP-0103
BROADCOM¥53,980税込¥59,3781袋(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-0103パネル取り付けクリップ及び固定リング。Avago TechnologiesのHLMP-0103は、T-1 3/4 (5 mm)スルーホールLED用の黒色のパネル取り付けクリップ及び固定リングです。この製品は、Agilentソリッドステート高プロファイル5 mm LEDランプのパネル取り付けに適しています。HLMP-0103の特長: - 厚さ1.52 → 2.67 mmの計器パネルに対応 - 2.67 mmを超えるパネルの場合は、座ぐり加工が必要 - 黒色プラスチック材質 - T-1 3/4 (5 mm) Agilentソリッドステートランプに最適仕様LEDベゼル = LEDホルダ、併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED、実装タイプ = パネル、シリーズ = HLMPRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-KB45-A0000
BROADCOM¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 8桁, 赤HDSP-2112
BROADCOM¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LEDディスプレイ, 4桁, 赤HDLO-2416
BROADCOM¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷4桁英数字ディスプレイ、Avago HDLO-2416、HDLG-2416. 標準DILパッケージに収められた4文字、5 x 7ドットマトリックスのLEDディスプレイです。RAM、ASCIIデコーダ、及びLED駆動回路が内蔵されています。. 文字高さ: 5 mm (0.2インチ) 連結可能 英語、ドイツ語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語用の128の特殊ASCII文字 視野角: 50 ° (標準) マイクロプロセッサバスインターフェイス ディスプレイブランキング及びカーソル編集機能 HPDL-2416の拡張互換品仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 3.4mm文字高さ = 5.1mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.1mmデコーダ含む = あり光度 = 3.5 mcd表面色 = 黒動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100
BROADCOM¥349税込¥3841個7日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S501
BROADCOM¥68,980税込¥75,8781セット(2000個)7日以内出荷Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 Vピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 569 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(10個)7日以内出荷Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom
BROADCOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 5MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mm高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.3 x 12.2 x 18.8mmコネクタータイプ = Vプッシュイン高さ = 18.8mm長さ = 18.3mm幅 = 12.2mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥429,800税込¥472,7801セット(200個)7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom
BROADCOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの。- 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 5.2428Mbps標準上昇時間 = 80ns標準降下時間 = 40nsRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥379,800税込¥417,7801セット(200個)7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTLRoHS指令(10物質対応)対応
光トランスミッタ Broadcom
BROADCOM¥399,800税込¥439,7801セット(200個)7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 125Mbit/s標準上昇時間 = 3.1ns標準降下時間 = 3.4nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBR-0507ZRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥38,980税込¥42,8781セット(20個)7日以内出荷HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換仕様最大データレート = 1MBdコネクター形状 = 正方形ピーク感度波長 = 600nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 10.16 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 10.16mmシリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150
BROADCOM¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6000-E0010
BROADCOM¥229,800税込¥252,7801袋(1000個)7日以内出荷Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6500
BROADCOM¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1700-B00A2
BROADCOM¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom スルーホール実装 3.2 V
BROADCOM¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.2実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
Broadcom スルーホール実装 2.1 V
BROADCOM¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか7日以内出荷から9日以内出荷ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.1実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)
Broadcom スルーホール実装 1.9 V
BROADCOM¥84,980~税込¥93,478~1セット(2000個)ほか7日以内出荷ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法スルーホール実装
Broadcom スルーホール実装 1.8 V
BROADCOM¥47,980税込¥52,7781セット(2000個)7日以内出荷レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法スルーホール実装
Broadcom スルーホール実装 2.4 V
BROADCOM¥99,980税込¥109,9781セット(2000個)7日以内出荷レンズ形状楕円形ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.4実装方法スルーホール実装ビュー角(°)30×70
Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V
BROADCOM¥83,980税込¥92,3781セット(2000個)7日以内出荷レンズ色クリア波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装
Broadcom HLMP シリーズ スルーホール実装
BROADCOM¥3,500税込¥3,8501袋(25個)7日以内出荷寸法(mm)5 (Dia.)×8.71 (H)レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1実装方法スルーホール実装