カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • RS PRO(104)
  • KINGBRIGHT(42)
  • Signal Construct(7)
  • MARL(6)
  • 三笠産業[工具](3)
  • DIALIGHT(3)
  • AVAGO TECHNOLOGIES(2)
  • アズワン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルチ計測器(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • まつうら工業(1)
  • ニッサン(1)
  • IXYS(1)
  • ROHM(1)
  • APEM(1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-008」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 BROADCOM

    Broadcom 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

    BROADCOM
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 長方形, HLMP-S100

    BROADCOM
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.8 V光度 = 7.5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 637 nm寸法 = 2 x 5 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-H103

    BROADCOM
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 637 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 4.2 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -20 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-5501

    BROADCOM
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1

    BROADCOM
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
  • Broadcom LED, オレンジ, 表面実装, 2012, HSMD-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, オレンジ, 表面実装, 2012, HSMD-C170

    BROADCOM
    789税込868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 604 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, 表面実装, 3216, HSMY-C150 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, 表面実装, 3216, HSMY-C150

    BROADCOM
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 黄, 表面実装, 2012, HSMY-C170 BROADCOM

    Broadcom LED, 黄, 表面実装, 2012, HSMY-C170

    BROADCOM
    839税込923
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-U203 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-U203

    BROADCOM
    63,980税込70,378
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4mm文字高さ = 8mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom スルーホール実装 1.9 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.9 V

    BROADCOM
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法スルーホール実装