カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • KINGBRIGHT(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(24)
  • RS PRO(15)
  • ROHM(11)
  • パトライト(PATLITE)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • コクヨ(2)
  • 荒川技研工業(2)
  • ニッサン(2)
  • LITE-ON(2)
  • MARL(2)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A203-A00J1

    BROADCOM
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
  • Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, 3225 (1210), HSMF-C155

    BROADCOM
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 PLCC-4 3.8 V

    BROADCOM
    199,800税込219,780
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.8レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)4LED使用数(個)1順電圧(V)3.8実装方法表面実装パッケージPLCC 4ビュー角(°)120
  • Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V BROADCOM

    Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 1.95 V、2.2 V

    BROADCOM
    139,800税込153,780
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×0.8×0.5レンズ形状長方形波長(nm)572 / 621LED色緑,赤ピン数(ピン)4光度(mcd)10RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)1.95 、2.2実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)ビュー角(°)120
  • Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401 BROADCOM

    Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401

    BROADCOM
    54,980税込60,478
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3750

    BROADCOM
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155

    BROADCOM
    68,980税込75,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
    仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD

    BROADCOM
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-U203 BROADCOM

    Broadcom LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, HDSP-U203

    BROADCOM
    63,980税込70,378
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4mm文字高さ = 8mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom スルーホール実装 1.8 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.8 V

    BROADCOM
    47,980税込52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)1.8実装方法スルーホール実装
  • Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 1.9 V、2.2 V

    BROADCOM
    83,980税込92,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリア波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装
  • Broadcom スルーホール実装 2.4 V BROADCOM

    Broadcom スルーホール実装 2.4 V

    BROADCOM
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    レンズ形状楕円形ピン数(ピン)2LED使用数(個)1順電圧(V)2.4実装方法スルーホール実装ビュー角(°)30×70