カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • KOA(57)
  • SMC(28)
  • RS PRO(9)
  • INFINEON(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ノーブランド(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • オリンパス(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • ライクイット(1)
  • STC(1)
  • 共立電子産業(1)
  • VISHAY(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mos-03」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4740

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-4700

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1700-B00A2 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1700-B00A2

    BROADCOM
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155

    BROADCOM
    68,980税込75,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
    仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-K150

    BROADCOM
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow diffused LED BROADCOM

    Yellow diffused LED

    BROADCOM
    37,980税込41,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Red diffused LED BROADCOM

    Red diffused LED

    BROADCOM
    51,980税込57,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
  • Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOM

    Green diffused LED,HLMP1790 2mA

    BROADCOM
    51,980税込57,178
    1セット(2000個)ほか
    7日以内出荷
    仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応