カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(5)
- brembo(3)
- BULGIN(4)
- DARKFLASH(1)
- FIIO(1)
- G-CRAFT(1)
- INFINEON(5)
- ISSI(1)
- OSRAM(オスラム)(4)
- Sensata / Crydom(1)
- VISHAY(1)
- ナガイレーベン(1)
- フエニックス・コンタクト(15)
- モートーン(2)
- 三菱電機(1)
- 共立出版(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mosr」の検索結果

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-001E
BROADCOM¥969税込¥1,0661個7日以内出荷ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 3.2 ms寸法 = 9.9 x 6.6 x 3.68mm高さ = 3.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1611-301E
BROADCOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。仕様最大負荷電流 = 2.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 1.7 V電圧制御範囲 = 1.1 → 1.7 V最小負荷電流 = 2.5 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFET寸法 = 9.65 x 6.35 x 4.19mm高さ = 4.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, ASSR-1410-003E
BROADCOM¥49,980税込¥54,9781セット(100個)8日以内出荷ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。仕様最大負荷電流 = 0.6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最大電圧制御 = 1.65 V電圧制御範囲 = 1.11.7 V最小負荷電流 = 0.6 A出力装置 = MOSFET寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.2 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1228-002E
BROADCOM¥22,980税込¥25,2781セット(50個)8日以内出荷ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。仕様最大負荷電流 = 0.2 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = -60 V最大電圧制御 = 0.8 Vスイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = PhotoMOSFETシリーズ = ASSR-1218ms寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応