カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(562)
  • エスコ(51)
  • CKD(30)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • サンワサプライ(21)
  • SEIWA(セイワ)(20)
  • NAC(長堀工業)(19)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • CEJN(セイン)(17)
  • エレコム(16)
  • TRUSCO(16)
  • NEXTEC(16)
  • グリーンハウス(15)
  • CADDOCK(15)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](14)
  • KOVAX(コバックス)(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • マル信無線電機(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Green diffused LED,HLMP1790 2mA BROADCOMGreen diffused LED,HLMP1790 2mABROADCOM
61,980税込68,178
1リール(2000個)
7日以内出荷
仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Yellow diffused LED BROADCOMYellow diffused LEDBROADCOM
38,980税込42,878
1リール(2000個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Red diffused LED BROADCOMRed diffused LEDBROADCOM
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
dnp-1特集