カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(1)
  • ESTERA(9)
  • KEIYO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ニックス(1)
  • ニッサン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 近正(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-155」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光レシーバ Broadcom BROADCOM

    光レシーバ Broadcom

    BROADCOM
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
    仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応
s-555m特集