カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- SMC(4,186)
- 黒田精工(192)
- タンガロイ(27)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- onsemi(15)
- ニッサン(11)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- PITWORK(日産)(9)
- サンコー(三甲)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- サカセ化学工業(6)
- STMicro(6)
- モートーン(6)
- 東芝(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- イトーキ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ns009」の検索結果
特価

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-7720-000E
BROADCOM¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, HCPL-7710-000E
BROADCOM¥28,980税込¥31,8781セット(50個)7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオードチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ トランジスタ出力 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0721-000E
BROADCOM¥899税込¥9891個7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, HCPL-0720-000E
BROADCOM¥59,980税込¥65,9781セット(100個)7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, ACPL-072L-000E
BROADCOM¥38,980税込¥42,8781セット(100個)7日以内出荷Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = ACPLAvago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
光トランシーバ Broadcom
BROADCOM¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです仕様最大データレート = 100Mbit/sコネクター形状 = 丸形最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69nsピン数 = 9実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 25.4 x 12 x 24.8mmコネクタータイプ = SCピークトランスミッタ波長 = 1380nm高さ = 24.8mm長さ = 25.4mmシリーズ = AFBR-5800ZmmRoHS指令(10物質対応)対応
光トランシーバ Broadcom
BROADCOM¥49,980税込¥54,9781セット(10個)7日以内出荷AFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバです仕様最大データレート = 125Mbit/sトランスミッタ標準上昇時間 = 1.9nsトランスミッタ標準降下時間 = 1.6ns最大データレート時レシーバ ジッタ = 2.14ns最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.69nsピン数 = 9実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 42 x 25.4 x 12mmコネクタータイプ = STピークトランスミッタ波長 = 1380nmピーク感度波長 = 1380nm高さ = 12mm長さ = 42mmシリーズ = AFBRmmAFBR-5800Z シリーズファストイーサネットトランシーバですRoHS指令(10物質対応)対応