カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- STMicro(6)
- Texas Instruments(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ns45v1」の検索結果
特価
関連キーワード

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, HCPL-260L-300E
BROADCOM¥19,980税込¥21,9781セット(50個)8日以内出荷ブロードコム オプトカプラ ロジック出力仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 45ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 20nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら