カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- モノタロウ(1)
- オプトエレクトロニクス(5)
- OPTICON(20)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- ロジクール(4)
- LORLIN(1)
- NETGEAR(1)
- NEUTRIK(1)
- omron(オムロン)(1)
- OSRAM(オスラム)(3)
- RS PRO(9)
- SCHURTER(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SPARKFUN(11)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(2)
- ハネウェル(7)
- ビーエム機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「opticon」の検索結果
特価

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E
BROADCOM¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応