カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- 3M(スリーエム)(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- ABUS(7)
- BLACK&DECKER(1)
- EARTH MAN(2)
- Festo(2)
- FINDER(1)
- NOK(12)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(53)
- SIEMENS(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SPARKFUN(87)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ホンダ(1)
- ホームテイスト(2)
- 阪上製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, IGBT ゲート駆動用, ACPL-W340-500E
BROADCOM¥869税込¥9561袋(2個)8日以内出荷The Broadcom ACPL series optocoupler contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications. The high operating voltage range of the output stage provides the drive voltages required by gate controlled devices.Rail-to-rail output voltage 200 ns maximum propagation delay 100 ns maximum propagation delay difference LED current input with hysteresis仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DCシリーズ = ACPLRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら