カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KNフジニッテイ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIYAGAWA(3)
- アイゼン(2)
- アズワン(1)
- エレコム(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- タカノ(2)
- ホンダ(6)
- マキタ(22)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱電機(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- 日立産機システム(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p-483」の検索結果
特価

Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830
BROADCOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応