カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- SMC(152)
- AMPHENOL(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SICK(3)
- 内田洋行(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- オーム電機(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- サンドビック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 児玉工業(1)
- コダマ(1)
- 井筒製作所(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブリストワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pl-50a」の検索結果
特価

Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-500E
BROADCOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Broadcom シリーズ HCPL-7800A 絶縁アンプファミリは、電子モータドライブの電流検出と電圧検出用に設計されています。一般的な実装では、モータ電流は外部抵抗を通して流れ、発生するアナログ電圧降下がHCPL-7800Aによって検出されます。HCPL-7800A 光学絶縁バリアの反対側には、差動出力電圧が生成されます。この差動出力電圧はモータ電流に比例し、オペアンプを使用することでシングルエンド信号に変換できます。同相信号除去:15 kV/us@VCM = 1000 V コンパクトで自動挿入可能な標準8ピンDIPパッケージ ゲイン温度ドリフト:0.00025 V/V/℃ 入力オフセット電圧:0.3 mV 帯域幅:100 kHz 非直線性:0.004 % 世界各国の安全規格: UL1577(3,750Vrms/1分間)、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 先進的なシグマ・デルタ( S-D )A/Dコンバータ技術 完全差動回路トポロジ オプション: 300 = 表面実装オプション 500 = テープとリールのパッケージオプション仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 最大5.5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 8.08V/V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ディップピン数 = 8寸法 = 9.8 x 6.35 x 3.56mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応