カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BROADCOM
- BIGM(丸山製作所)(184)
- 大洋ツール(7)
- KENWOOD(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- テラモト(3)
- JCS(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オンダ製作所(2)
- サンポール(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- タカノ(2)
- 伊東電機(2)
- EXAR(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sp-48」の検索結果

Broadcom LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4830
BROADCOM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応