カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • ホンダ(126)
  • Kawasaki(6)
  • brembo(6)
  • VISHAY(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • コクヨ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • PMC(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • 日動工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • ノールマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1301」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1503 BROADCOM

    Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1503

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Yellow diffused LED BROADCOM

    Yellow diffused LED

    BROADCOM
    42,980税込47,278
    1リール(2000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応