カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • イシハシ精工(3)
  • 栄通信工業(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダイヘン(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unef 3/8-32」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光トランスミッタ Broadcom BROADCOM

    光トランスミッタ Broadcom

    BROADCOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
    仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応