カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • モノタロウ(1)
  • Avail(アベイル)(301)
  • 岩崎電気(56)
  • サンクリエイト(40)
  • CARLO GAVAZZI(29)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(24)
  • アヴァンセ(16)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(13)
  • avail(アベル)(12)
  • 翔泳社(12)
  • ナカバヤシ(11)
  • コミネ(11)
  • VAN DAMME(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • DJI(8)
  • ワンステップ(8)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(7)
  • ホンダ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 技術評論社(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vav」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Avago Optocoupler BROADCOM

    Avago Optocoupler

    BROADCOM
    38,980税込42,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Opto  Avago  HFBR-RSD005Z BROADCOM

    Opto Avago HFBR-RSD005Z

    BROADCOM
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル.HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。このデュプレックスファイバーは2本のシンプレックスファイバーで構成され、ジップコードのウェブで連結されています。.特長と利点.AvagoVersatileLinkファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに対応しています。1mm径のプラスチック製光ファイバー(POF)の3種類のグレード-商用POFは0.22dB/mの標準減衰(0~70℃)-標準POFは0.22dB/mの標準減衰(-40~85℃)-高性能超低損失POFは0.19dB/mの標準減衰(-40~85℃)です。標準(タイプ=「R」)と超低損失(タイプ=「E」)ケーブルは、商用(タイプ=「C」)を除いて、ULVW-1難燃性仕様(ULファイル番号E89328)に準拠しています。.代表的用途.工場オートメーションやプラント制御用の産業データリンクボード間やラック間のシステム内リンク通信スイッチングシステム独自LANデジタル化されたビデオ医療機器高電圧絶縁落雷や過渡電圧による影響の低減.光ファイバーケーブルの機能の仕組み.光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。材質(シース)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)1000ケーブル形状光ファイバーケーブルタイプデュプレックスリール長さ(m)5
pva特集