カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 風邪・熱中症計(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(1)
  • 三桂製作所(6)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • 八州電工(2)
  • エンペックス気象計(3)
  • (1)
  • マザーツール(1)
  • Qlight(123)
  • 京セラ(21)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • 三愛(4)
  • ユーエイキャスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WBG」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるっと3D数字札 日本緑十字社くるっと3D数字札日本緑十字社
5,998税込6,598
1組
当日出荷
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
くるっと3Dデジタル数字札 日本緑十字社くるっと3Dデジタル数字札日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。ホワイトボードやスチール製ボードなどに脱着可能な裏面マグネット付きです。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面マグネット付き材質【本体】ABS樹脂【マグネット】塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)16文字内容数字取付方式マグネットタイプ縦(mm)88横(mm)53
黒球式熱中症指数計 日本緑十字社黒球式熱中症指数計日本緑十字社
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。使用場所に合わせて屋内と屋外のモード切替が可能です。WBGTが20℃以上になると熱中症の危険度を警告表示と警告アラームでお知らせいたします。付属のカラビナとバンドでベルトやバッグなどに吊り下げてください。上腕部などにつける場合は、長い方のバンドを使用して巻きつけてください。
用途屋内・屋外の熱中症対策に。付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、お試し用電池:CR2032 コイン形リチウム電池×1個トラスコ品番713-8283材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)63測定範囲WBGT測定範囲(℃):0.0~50.0(0.1℃単位)、温度測定範囲(℃):-9.9~60(0.1℃単位)、湿度測定範囲(%RH):0.1~99.9(0.1%単位)高さ(mm)107奥行(mm)34規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源CR2032コイン形リチウム電池×1個最小表示0.1音量【警告アラーム】大/小/なし使用環境【温度】5.0~60.0℃【湿度】20.0~80.0%(結露なきこと)
くるっと3Dデジタル数字札 日本緑十字社くるっと3Dデジタル数字札日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面テープ付き材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)16文字内容数字取付方式テープ止め(両面テープ付き)縦(mm)88横(mm)53
くるっと3D数字札 日本緑十字社くるっと3D数字札日本緑十字社
5,998税込6,598
1組
当日出荷
4個セットの商品です。指一本でパーツを半回転させるだけで簡単に数字を更新できます。「0」から「9」の一桁数字に変化し、複数個を並べれば桁数は無制限です。「数字のみ立体」で正面は勿論、上下左右からの視認性にも優れています。裏面強力テープ付きで平面の様々な場所に設置可能です。数字の更新に札本体の脱着は不要です。
用途無災害記録表に。来場者数などの掲示に。温度やWBGT指数などの掲示に。年月日などの掲示に。仕様裏面テープ付き材質【本体】ABS樹脂【テープ】PET樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)16文字内容数字取付方式テープ止め(両面テープ付き)内容4個1組縦(mm)88横(mm)53
LED熱中症予防表示板 日本緑十字社LED熱中症予防表示板日本緑十字社
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に付属品吊り下げ用金具、紐トラスコ品番259-0720厚さ(mm)20取付方式吊り下げ電流(A)1電圧(V)DC5(AC100~240)寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13定格消費電力(W)0.75測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)最大消費電力(W)1.5縦(mm)600表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません横(mm)425LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定電流(mA)150表示内容熱中症予防表示板使用場所屋内専用アズワン品番64-8948-35ケーブル長(cm)127
熱中症指数モニター 日本緑十字社熱中症指数モニター日本緑十字社
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
wbgt掲示特集