カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- ワークランプ・ハンドランプ(2)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(7)
- CREE(14)
- ELPA(36)
- ムサシ(2)
- PowerLED(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- TMC(1)
- 平野商会(9)
- SPJR(3)
- 竹村商会(26)
- 三菱電機(117)
- KEMET(49)
- SPARKFUN(34)
- LEDIL(27)
- GENTOS(26)
- MTO(26)
- オーム電機(25)
- TAKENOW(19)
- ハーフェレ(18)
- JTT(17)
- ブランドをもっと見る
「cob led」の検索結果
特価

COB式LEDスリムライト ダイヤル調光式
日本緑十字社¥12,980税込¥14,2781本当日出荷明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付きトラスコ品番107-0999幅(mm)40厚さ(mm)35全長(mm)375材質/仕上カバー:ABS樹脂質量(g)200電源リチウムイオン電池光源色白充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)540防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353015点灯時間(時間)2.5~10最大点灯時間10エコロジー商品省エネ
COB式フレキシブルLEDライト ダイヤル調光式
日本緑十字社¥9,698税込¥10,6681本当日出荷ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本仕様強力マグネット付きトラスコ品番147-8257寸法(mm)450×40×35材質/仕上基材:ABS樹脂質量(g)230充電時間(時間)3.5~4明るさ(Lm)390防水保護等級IP54(防沫型)日本緑十字社品番353016点灯時間(時間)3~10