カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- デンカエレクトロン(4)
- コマドリル(1)
「vl-6.4」の検索結果

ゲートバルブロックアウト
日本緑十字社¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ロックアウトが、安全作業の鍵です。 ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。 バルブを簡単に、しかも確実にロックします。 バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。材質ポリプロピレン質量(kg)1適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)内径B(Φmm)102厚さC(mm)73外径A(Φmm)343日本緑十字社品番195015