カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • SMC(115)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • 千代田通商(20)
  • 日野自動車(20)
  • AMPHENOL(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • TRUSCO(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • 京セラ(7)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • 八光電機(5)
  • TDKラムダ(4)
  • XP POWER(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • テンパール工業(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1203s」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PX0412/03S BULGIN

    PX0412/03S

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/03S BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/03S

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/ST BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP6012/03S/ST

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
    仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP6012/03S/ST BULGIN

    PXP6012/03S/ST

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/ST BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, 前面取り付け, PXP7012/03S/ST

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
    仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXP7012/03S/ST BULGIN

    PXP7012/03S/ST

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応